LINEA LIGHT (ILED) - ILD97326N85 IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.G.GOFFR - 97326N85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534853522
Artikelnummer
ILD97326N85
Herstellernummer
97326N85
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4535 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
100 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
113 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
112 mm
Nennstrom:
840...840 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



