LINEA LIGHT (ILED) - ILD97356N18 ALCOR-4 6 1LED 2W 500MA INOX - 97356N18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 152 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534776517
Artikelnummer
ILD97356N18
Herstellernummer
97356N18
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
152 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
1500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



