LINEA LIGHT (ILED) - ILD97387W60 GARDENER 1 1L 8W+AL.CORTEN - 97387W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8056534854819
Artikelnummer
ILD97387W60
Herstellernummer
97387W60
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
220...220 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



