LINEA LIGHT (ILED) - ILD97714W07 INTAKE-L 5 PASEO IP66 L330 ASY.INOX - 97714W07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 672 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534885714
Artikelnummer
ILD97714W07
Herstellernummer
97714W07
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
672 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
330 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 42 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 672 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.5 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



