LINEA LIGHT (ILED) - ILD97730N00 HV44 2 10W IP44 220V CRI80 BG - 97730N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534774933
Artikelnummer
ILD97730N00
Herstellernummer
97730N00
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1045 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
69 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Einbaubreite:
94 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
103 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
94 mm
Länge:
103 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



