LINEA LIGHT (ILED) - ILD97797W15 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W CROMO - 97797W15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Einbaudurchmesser - 29 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056534890046
Artikelnummer
ILD97797W15
Herstellernummer
97797W15
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
20.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



