LINEA LIGHT (ILED) - ILD97798N15 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W NIK.SPAZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 138 lm
Einbaudurchmesser - 27 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056534890190
Artikelnummer
ILD97798N15
Herstellernummer
97798N15
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138 lm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Nickel
Einbauhöhe/-tiefe:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



