Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97800W15 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W B.GOFF.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534890664

Artikelnummer

ILD97800W15

Herstellernummer

97800W15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Einbauhöhe/-tiefe:

20.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beret_X - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato; il diffusore è prodotto, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg.Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.