Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97849N00 ICE-CUT 14 10X10 L.2010M IP40 CRI95 - 97849N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1636 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534893399

Artikelnummer

ILD97849N00

Herstellernummer

97849N00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1636 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

68.2 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2010 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

10 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 360 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 95; il flusso luminoso della sorgente è di 1636 lm, con un'efficienza nominale di 68.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.100 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabilea parete o soffitto.