Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97854W00 EDITH-M FL 204 Q60 45W MOD.C.ON-OF - 97854W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4537 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534771574

Artikelnummer

ILD97854W00

Herstellernummer

97854W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4537 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100.8 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

596 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 121 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4537 lm, con un'efficienza nominale di 100.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.45 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 45 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 180V - 260V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchiopresenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.