LINEA LIGHT (ILED) - ILD98017 RIBBON/ROLLA RGB 24V 60LED+CON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8033913163472
Artikelnummer
ILD98017
Herstellernummer
98017
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Mit Endstück:
ja
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED stripled.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



