LINEA LIGHT (ILED) - ILD98077 RIB/ROLL 10MM NW 24V 120L/MT LOW+CO - 98077
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8033913248193
Artikelnummer
ILD98077
Herstellernummer
98077
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6839 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


