LINEA LIGHT (ILED) - ILD98084 RIB/R. 10MM WW 24V 240L/MT LOW.+CON - 98084
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Ausführung - Band
Packung
1 M
EAN
8033913262762
Artikelnummer
ILD98084
Herstellernummer
98084
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
ja
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 1200 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7689 lm, con un'efficienza nominale di 80.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


