Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98121 CONTROCASSA ABS D.110X155 - 98121

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98121 CONTROCASSA ABS D.110X155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534513860

Artikelnummer

ILD98121

Herstellernummer

98121

Hersteller

LIA

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA ABS D.110X155, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione