LINEA LIGHT (ILED) - ILD98342 RIBBON/ROLLA SC 2500K 24V 60LED+CON - 98342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1350 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 24 W
Packung
1 ST
EAN
8056534539891
Artikelnummer
ILD98342
Herstellernummer
98342
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
1350 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
5
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Mit Endstück:
nein



