Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98355 CONT.ALL.36X49 C/ALET.L513MM - 98355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 36 mm

  • Einbaulänge - 513 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534590670

Artikelnummer

ILD98355

Herstellernummer

98355

Hersteller

LIA

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

36 mm

Einbaulänge:

513 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

OUTER CASINGS Paseo. Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L mm: 513.