Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98374 CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L513MM - 98374

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 36 mm

  • Einbaulänge - 510 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 55.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534752290

Artikelnummer

ILD98374

Herstellernummer

98374

Hersteller

LIA

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

36 mm

Einbaulänge:

510 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55.5 mm

Profilo in alluminio per installazione con cornice; montaggio in incasso per soffitto in cartongesso. L: 510mm.