Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98467 ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.513 - 98467

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 513 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534771246

Artikelnummer

ILD98467

Herstellernummer

98467

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Farbe:

Aluminium

Länge:

513 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

49 mm

Profilo sospensione/plafone. L: 513mm. Colore: Alluminio.