LINEA LIGHT (ILED) - ILD98469 ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.1153MM - 98469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Länge - 1153 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534775008
Artikelnummer
ILD98469
Herstellernummer
98469
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Länge:
1153 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
49 mm
Profilo sospensione/plafone. L: 1153mm. Colore: Alluminio.



