LINEA LIGHT (ILED) - ILD98471 PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L513 - 98471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Länge - 513 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534771154
Artikelnummer
ILD98471
Herstellernummer
98471
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Länge:
513 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
29.8 mm
Wires casing. L. mm: 513.



