LINEA LIGHT (ILED) - ILD98477 CONN.VOLANT.M.4POLI XM12 4X0,5 5MT - 98477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8056534894686
Artikelnummer
ILD98477
Herstellernummer
98477
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Cavi Signal 1-10V - DALI. M 4 pin M12. Sec. Ø: 4 x 0,5 mm². L m: 5.


