LINEA LIGHT (ILED) - ILD98533 CONTROCASSA EPITAX 8W C/BORDINO BG3 - 98533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534895034
Artikelnummer
ILD98533
Herstellernummer
98533
Hersteller
LIA
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
84 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41.8 mm


