Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98570 RIB/R.10MM 24V 240L/MT+CON 3000K - 98570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1450 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895386

Artikelnummer

ILD98570

Herstellernummer

98570

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

1450 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2.4 mm

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 1200 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 8059 lm, con un'efficienza nominale di 83.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.