LINEA LIGHT (ILED) - ILD98638 RIBBON+HF 5M 2700K 24V 70L RA85 - 98638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1340 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056534902336
Artikelnummer
ILD98638
Herstellernummer
98638
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
1340 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
9.8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 7375 lm, con un'efficienza nominale di 117.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



