Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98640 RIBBON+HF 5M 4000K 24V 70L RA85 - 98640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1310 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534902350

Artikelnummer

ILD98640

Herstellernummer

98640

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

1310 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

9.8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente èdi 8550 lm, con un'efficienza nominale di 135.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.