LINEA LIGHT (ILED) - ILD98724 ACCESSORIO CONTROC.A RASO L.300 - 98724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534990449
Artikelnummer
ILD98724
Herstellernummer
98724
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
70 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
300 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Controcassa. L300 mm


