LINEA LIGHT (ILED) - ILD98775 PU_C+ BASIC 5M 4000K 24V 70L RA85 - 98775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2425 lm
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 50000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056534973329
Artikelnummer
ILD98775
Herstellernummer
98775
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
2425 lm
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
50000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
16 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1895 lm, con un'efficienza nominale di 116.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16.25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



