Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98777 PU_C+ HF 5M 2700K 24V 70L RA85 - 98777

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 7745 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 50000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534973336

Artikelnummer

ILD98777

Herstellernummer

98777

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

7745 lm

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

50000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

63 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

4 mm

Mit Endstück:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di5890 lm, con un'efficienza nominale di 93.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione non èfornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.