Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98843 CONTOC.PASEO WALL L.581MM - 98843

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98843 CONTOC.PASEO WALL L.581MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 64.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 83 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534990548

Artikelnummer

ILD98843

Herstellernummer

98843

Hersteller

LIA

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

64.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

83 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

581 mm

Einbaulänge:

73 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

91 mm

Controcassa Tipo installazione: pavimento/parete/soffitto.