LINEA LIGHT (ILED) - ILD98946 RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 140L RA85 - 98946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4615 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 36 W
Packung
1 ST
EAN
8056534973572
Artikelnummer
ILD98946
Herstellernummer
98946
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
4615 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
36 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
9.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
1
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di4400 lm, con un'efficienza nominale di 122.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



