LINEA LIGHT (ILED) - ILD99057 CONN.FEM.3POLI+2MT CAVO 3X1,5 - 99057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8056534514386
Artikelnummer
ILD99057
Herstellernummer
99057
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Prolunghe per 230V AC. L: 2m. Sec. Ø: 3x1,5mm². PIN: 3(F).


