LINEA LIGHT (ILED) - ILD99106 ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED - 99106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534598577
Artikelnummer
ILD99106
Herstellernummer
99106
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LEON 24W LED controlgear 500 mA 40V DC. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. Gli alimentatori per Edith suspended vengono forniti sprovvisti di cavo per facilitare l’installazione.