Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99112 ALIM.25W 37V 720MA+CAVO SHARP/EDITH - 99112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 37...37 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 720...720 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534589377

Artikelnummer

ILD99112

Herstellernummer

99112

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

37...37 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

720...720 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

27 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

58 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.25W 37V 720MA CAVO SHARP EDITH, alimentatore o driver LED per illuminazione