LINEA LIGHT (ILED) - ILD99115 ALI.24W 44V 350/500/630MA 1-10V - 99115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 22...22 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 24.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534587083
Artikelnummer
ILD99115
Herstellernummer
99115
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
22...22 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
24.4 mm
Breite:
48.2 mm
Länge:
210 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.24W 44V 350 500 630MA 1-10V, alimentatore o driver LED per illuminazione



