LINEA LIGHT (ILED) - ILD99126 ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED - 99126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 30.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534587106
Artikelnummer
ILD99126
Herstellernummer
99126
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
30.3 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
37 mm
Länge:
149 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED, alimentatore o driver LED per illuminazione



