LINEA LIGHT (ILED) - ILD99135 ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 840...840 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534599475
Artikelnummer
ILD99135
Herstellernummer
99135
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
840...840 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALI. 30W 42V 840MA EDITH SHARP, alimentatore o driver LED per illuminazione



