Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99141 ALIM. TRIAC DIMM. 32W 230V AC - 99141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 47...47 V

  • Ausgangsleistung - 32...32 W

  • Ausgangsstrom - 630...630 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534587144

Artikelnummer

ILD99141

Herstellernummer

99141

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

47...47 V

Ausgangsleistung:

32...32 W

Ausgangsstrom:

630...630 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

34 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

46 mm

Länge:

166 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

EDGE 230V AC 32W TRIAC Dimmable multicurrent independent. 1-12 LEDs , output(350 mA 47V DC/ 500 mA 47V DC/630 mA 47V DC), input 198~264V AC. Selezione dell’intensità di corrente di uscita tramite dip switch dedicato. PFC attivo. Protezione contro le sovratemperature, il cortocircuito, il sovraccarico e le sovratensioni di rete. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita.