LINEA LIGHT (ILED) - ILD99147 ALIM.25W 37V 720MA SHARP - 99147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 37...37 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 720...720 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534754454
Artikelnummer
ILD99147
Herstellernummer
99147
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
37...37 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
720...720 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Leon - On/Off Driver



