Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99175 ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65 - 99175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...20 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 630...630 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534752399

Artikelnummer

ILD99175

Herstellernummer

99175

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

20...20 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

630...630 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Durchmesser:

53 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65, alimentatore o driver LED per illuminazione