LINEA LIGHT (ILED) - ILD99177 ALI.12W 6-12LED 350MA SW TONDO IP65 - 99177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534752412
Artikelnummer
ILD99177
Herstellernummer
99177
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
29 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Durchmesser:
53 mm
PENNY Protection 12W LED controlgear. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. 6-12 LEDs 350 mA 40V DC 180~300V AC 0,13 A.



