LINEA LIGHT (ILED) - ILD99185 ALIM 24W 6-12 LED 500MA SW IP67 - 99185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534752450
Artikelnummer
ILD99185
Herstellernummer
99185
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
92 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm
Länge:
117 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM 24W 6-12 LED 500MA SW IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



