LINEA LIGHT (ILED) - ILD99186 ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67 - 99186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534752467
Artikelnummer
ILD99186
Herstellernummer
99186
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
92 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm
Länge:
117 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



