LINEA LIGHT (ILED) - ILD99195 ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS - 99195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 8...8 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534752504
Artikelnummer
ILD99195
Herstellernummer
99195
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
8...8 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Länge:
138 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
SLIM Comfort 230V AC 6W LED controlgear 500 mA 8V DC. Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del LEDall’accensione. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.