Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99198 ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED - 99198

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 40...40 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 220...220 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 30.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534766921

Artikelnummer

ILD99198

Herstellernummer

99198

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

40...40 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

220...220 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

30.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

37 mm

Länge:

149 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED, alimentatore o driver LED per illuminazione