LINEA LIGHT (ILED) - ILD99234 TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 BIANCO - 99234
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 11 mm
Breite - 146 mm
Höhe - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534589124
Artikelnummer
ILD99234
Herstellernummer
99234
Hersteller
LIA
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
11 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
106 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 BIANCO, per sistema di controllo luce


