Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99235 TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 NERO - 99235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 11 mm

  • Breite - 146 mm

  • Höhe - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534589131

Artikelnummer

ILD99235

Herstellernummer

99235

Hersteller

LIA

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

11 mm

Breite:

146 mm

Höhe:

106 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 NERO, per sistema di controllo luce