LINEA LIGHT (ILED) - ILD99239 ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFF - 99239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534766952
Artikelnummer
ILD99239
Herstellernummer
99239
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
DRIVER ON/OFF 230V AC LED controlgear 32W 900 mA 36V DC.



