Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99254 ALIM. LALI778+CAVO 40W DALI - 99254

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99254 ALIM. LALI778+CAVO 40W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 180...275 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534767072

Artikelnummer

ILD99254

Herstellernummer

99254

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

180...275 V

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Serban_Easy-Plug | DALI 1-10V Push and Simply Dim Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC.