Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99260 ALIM. LALI799+CAVO 13W ON/OFF - 99260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

  • Ausgangsleistung - 13...13 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 30.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534767133

Artikelnummer

ILD99260

Herstellernummer

99260

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

36...36 V

Ausgangsleistung:

13...13 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

30.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

37 mm

Länge:

149 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM. LALI799 CAVO 13W ON OFF, alimentatore o driver LED per illuminazione