LINEA LIGHT (ILED) - ILD99261 ALIM. LALI736+CAVO 23W ON/OFF - 99261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 23...23 W
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534767140
Artikelnummer
ILD99261
Herstellernummer
99261
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
23...23 W
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
58 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM. LALI736 CAVO 23W ON OFF, alimentatore o driver LED per illuminazione



